Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού, PURLOGIC Flex
ΑΦΡΟΣ PU 1 ΣΥΣ.PURLOGIC FLEX ΕΛΑΣΤ.500ML

Αρ. είδους 08921428

EAN 4045989552412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex

Αρ. είδους 08921428
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
Αφρώδες υλικό κορυφαίας ποιότητας 1 συστατικού για μόνωση ελαστικών αρμών

Συνιστάται από ειδικούς και κορυφαίους κατασκευαστές παραθύρων



Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα


  • Είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, οπότε μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο θραύσης του αφρώδους υποστρώματος. (Περίπου 3 φορές μεγαλύτερη ελαστικότητα από τους αφρούς πολυουρεθάνης που διατίθενται στο εμπόριο).

  • Εμποδίζει τον σχηματισμό γεφυρών θερμότητας


Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα


  • Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος έως -15°C

  • Θερμοκρασία δοχείου έως 0°C

  • Ομοιόμορφη ελαστικότητα σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός


Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές


  • Δοκιμές εξαρτημάτων

  • Ηχομόνωση ενώσεων

  • Θερμική αγωγιμότητα

  • Διαπερατότητα αέρα

  • Διαπερατότητα υδρατμών

  • Δοκιμασμένες ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας

  • Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα

  • Με πιστοποίηση EMICODE


Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού



Αντοχή στη γήρανση



Υψηλός βαθμός εκκένωσης



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE υποδεικνύει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν την ετικέτα EC1plus.

Ανακοίνωση

Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.


Προσκολλάται σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν προσκολλάται σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο. Το PURLOGIC FLEX μπορεί να εφαρμοστεί με τα PURLOGIC Xpress και PURLOGIC. Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Ο μη σκληρυμένος αφρός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρή κόλλα.

Περιοχή εφαρμογής
Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό
Τεχνικά χαρακτηριστικάΚύριο πεδίο εφαρμογής
Προϊόν Würth
Αρ. είδους
Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως …Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτάΔυνατότητα κοπής από … λεπτάΔυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη)Δυνατότητα κατεργασίας (υπόστρωμα/περιβάλλον) από … °CΔυνατότητα κατεργασίας (θερμοκρασία δοχείου) από … °CΑντοχή στην ακτινοβολία UVΚατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχοΗχομόνωση αρμών παραθύρωνΗχομόνωση κασωμάτων σε πόρτεςΣτερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτεςΠλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτωνΣτεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφήςΓέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσειςΣτερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρεςΣυγκόλληση σκαλοπατιών
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10ΌχιB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10ΌχιB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10ΌχιB2OOOOOOO
Διασκορπιζόμενος
ψεκαζόμενος φελλός
0892 140
500 mlxx-+5+5ΝαιB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5ΌχιB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5ΌχιB1OOOO

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE υποδεικνύει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν την ετικέτα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για μόνωση και γέμισμα σε αρμούς παραθύρων, ανοίγματα σωλήνων, ανοίγματα τοίχων, αρμούς τοίχων, κοιλότητες, φορτηγά ψυγεία, χώρους κατάψυξης, φινιρίσματα οροφής/στέγης, κουτιά ρολών και πρεβάζια παραθύρων.

Οδηγίες

Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε αστάρι στα απορροφητικά υποστρώματα. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURLOGIC CLEAN, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Εάν χρειαστεί να διακόψετε την εργασία σας, αφήστε το δοχείο συνδεδεμένο και γυρίστε τη βίδα δοσομέτρησης τέρμα μέχρι να κλείσει και να απομονώσει το πιστόλι. Εάν το πιστόλι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να ξεπλένεται ως εξής: Βιδώστε γρήγορα τη συσκευή καθαρισμού αφρού PU με το βιδωτό προσαρμογέα στο πιστόλι. Ενεργοποιήστε το στόμιο εξόδου μέχρι να αρχίσει να βγαίνει καθαρό υγρό. Επιπλέον, αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα αφρού από το εξωτερικό του πιστολιού χρησιμοποιώντας τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PU. Τα περιεχόμενα του δοχείου πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 4 εβδομάδων.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Γκρι χαλικιού

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα χυτευμένου

24 kg/m³

Κυψελωτή δομή

Μεσαίο - λεπτό

Συνθήκες κυψελωτής δομής

δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

7 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 23°C και υγρασία 50%

Με δυνατότητα κοπής μετά

40 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Πλήρης ευκαμψία

12 h

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-15 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

-15 °C

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

-15 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

0 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN EN 13501-1

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,034 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

σύμφωνα με το DIN 52612

Απορρόφηση νερού (%)

0,3 Vol-%

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

5 N/cm²

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

σύμφωνα με το DIN 53571

Ηχητική μόνωση για αρμούς

60 dB

Συνθήκες για την ηχητική μόνωση αρμών

με πλάτος αρμού 10 mm και 20 mm

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Ελάχ. δύναμη θραύσης

20 N

Απόδοση (όγκος), περίπου

22 l

Συνθήκες για την απόδοση

στους 23°C και 50% υγρασία, σε ελεύθερη μορφή

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Αριθμός ανά παλέτα

825 Stck(pcs)

Βάρος περιεχομένου

581 g

Αντίσταση σε

Γήρανση

Χωρίς HCFC

Ναι

Χωρίς CFC (αέριο καύσιμο)

Ναι

Χωρίς HFC

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Xpress

ΠΙΣΤΟΛΙ PU ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Premiumpress

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 1 ΣΥΣ.PREMIUMPRESS

Πιστόλι αφρού υψηλής ποιότητας με εργονομικό σχήμα για την εφαρμογή αφρών PU 1 συστατικού
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC 150ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.PURLOGIC 500ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Καθαριστικό με αφρό PU PURlogic® Foam Cleaner

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ PURLOGIC

Σετ καθαρισμού για εύκολη αφαίρεση σκληρυμένου αφρού PU από διάφορες επιφάνειες
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες