Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένο αφρώδες υλικό 1 συστατικού PURLOGIC DUO

Αφρός συνδυασμένου τύπου 1 συστατικού, PURLOGIC Duo
ΑΦΡΟΣ 1 ΣΥΣΤ. PURLOGIC DUO 750 ML

Αρ. είδους 0892142105

EAN 4062856930548

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένο αφρώδες υλικό 1 συστατικού PURLOGIC DUO

Αρ. είδους 0892142105
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
Βαλβίδα συνδυασμένου τύπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστόλι και προσαρμογέα
  • Γκρι χρώμα για μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, π.χ. σε περιοχές μπετόν και παραθύρων

  • Καλύτερες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης σε σχέση τον πετροβάμβακα, τον φελλό ή τις υαλοΐνες

  • Εξαιρετική κυψελωτή δομή

  • Γρήγορη πήξη

  • Αντοχή στη γήρανση, δεν σαπίζει

  • Μη ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV

  • Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά

  • Πρέπει να προστατεύεται με σιλικόνη, πολυμερές MS ή πολυουρεθάνη ανθεκτική στην ακτινοβολία UV
Ανακοίνωση

Όλες οι κοινές κατασκευαστικές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα, γύψος, ξύλο, μέταλλο με αντιδιαβρωτική προστασία, πολυστυρένιο, σκληρός αφρός PIR/PUR, πολυεστέρας και σκληρό PVC. Δεν προσκολλάται σε PE, PP, PTFE και σιλικόνη.


Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες ήταν μέρος της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για γέμισμα, κόλληση και μόνωση παραθύρων, θυρών, σωληνώσεων και ανοιγμάτων τοίχων και σε περιμετρικούς χώρους

Οδηγίες

Ανακινήστε το κάνιστρο με δύναμη τουλάχιστον 20 φορές. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα και βιδώστε το πάνω άκρο στο σπείρωμα του πιστολιού ή πιέστε των σωληνωτό προσαρμογέα στο θηλυκό σπείρωμα και βιδώστε κατά 90°. Καθαρίστε, αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες και υγράνετε τις επιφάνειες προτού χρησιμοποιήσετε τον αφρό. Για να αφαιρέσετε κατάλοιπα φρέσκου αφρού, χρησιμοποιήστε καθαριστικό PU της Würth, αρ. είδους 0892 160. Ο σκληρυμένος αφρός πρέπει να αφαιρείται με μηχανικά μέσα.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Γκρι

Οσμή/άρωμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα χυτευμένου

20 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

10 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 23°C και υγρασία 50%

Με δυνατότητα κοπής μετά

45 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. επιφανειακή θερμοκρασία επεξεργασίας

-5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας περιβάλλοντος

-5 to 35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

-5 °C

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

-5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102-1

Απόδοση (όγκος), περίπου

47 l

Συνθήκες για την απόδοση

Δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Περιεχόμενα

750 ml

Βάρος περιεχομένου

773 g

Αντίσταση σε

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 30°C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός προσαρμογέας για συγκρότημα εφαρμογής αφρού 1 συστατικού STF

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΦΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

Προϊόν κατάλληλο για PURLOGIC DUO και PURLOGIC ZERO PLUS
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες