Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διογκούμενος αφρός (πολυουρεθάνης) 1 συστατικού

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού B3
ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛ.ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 750ML

Αρ. είδους 089215201

EAN 4099618334566

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διογκούμενος αφρός (πολυουρεθάνης) 1 συστατικού

Αρ. είδους 089215201
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
Αφρός εγκατάστασης και πλήρωσης για εφαρμογή με πιστόλι

Εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώματα κατασκευής (εκτός από PE, PP, PTFE και σιλικόνη)



Καλύτερες ιδιότητες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση τον πετροβάμβακα, τον φελλό και τις υαλοΐνες



Σταθερές διαστάσεις


Καμία συρρίκνωση όγκου και μόνο ελάχιστη διαστολή με την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος.



Γρήγορη πλήρης σκλήρυνση



Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού



Αντοχή στη γήρανση



Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά

Ανακοίνωση

Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURLOGIC® TOP μπορεί να εφαρμοστεί με τα πιστόλια αφρού PURLOGIC® Xpress, αρ. είδους 08911524 και PURLOGIC® COMBIpress, αρ. είδους 08911526. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ασφαλής μόνωση και πλήρωση αρμών παραθύρων, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων, καθώς και ανοιγμάτων τοίχων, άκρων οροφών, κουτιών ρολών κ.λπ. Προσκολλάται σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν προσκολλάται σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο.

Οδηγίες

Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στερεά και απαλλαγμένα από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Στα υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα απαιτείται προεργασία. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση δοχείων του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, κωδ. είδους 0892160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Ελεφαντόδοντο

Με δυνατότητα κοπής μετά

60 min

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

30 °C

Περιεχόμενα

750 ml

Βάρος περιεχομένου

750 g

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Xpress

ΠΙΣΤΟΛΙ PU ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό με αφρό PU PURlogic® Foam Cleaner

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ PURLOGIC

Σετ καθαρισμού για εύκολη αφαίρεση σκληρυμένου αφρού PU από διάφορες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες