Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1
Υλικό συγκόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αρ. 1
ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 250G Φ1ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα υπολείμματα της συγκόλλησης μπορεί να έχουν διαβρωτική δράση
- Ενεργό ηλεκτρόδιο μαλακών συγκολλήσεων που περιέχει αλογόνο
Sn99.3Cu0.7 κατά DIN EN ISO 9453. Συμβατότητα με συλλιπάσματα κατά DIN EN ISO 9454
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος σύρματος | 1,0 mm |
Βάρος περιεχομένου | 250 g |
Προσδιορισμός υλικού | S-Sn60Pb40 |
Πρότυπο ΕΝ | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 240 to 260 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 240 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 260 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία τήξης | 183 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!