Πλαστικό αγκύρ. κασώμ. W-UR 10 γαλβαν. χάλυβας
ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ W-UR10 80MM ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ
ZEBRA
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μόνο για επαγγελματίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αγκύρωση μέσω ασφάλισης τριβής μεταξύ του σώματος του βύσματος και της βάσης αγκύρωσης
Σώμα βύσματος από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
Τοποθέτηση περαστή
Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
Ουσιαστικά καμία μετακίνηση του σώματος του βύσματος
- Χαμηλή ροπή βιδώματος της βίδας στο βύσμα
- Ελαφριά επέκταση του αγκυρίου
Πολύ ισχυρή ασφάλεια έναντι συστροφής
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Διαστολή προς τέσσερις κατευθύνσεις
Βελτιωμένη μεταφορά φορτίου
Ομοιόμορφη, συνεχής κατανομή φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής
Το στοπ τοποθέτησης με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση
Εύκολη συναρμολόγηση
Προσυναρμολογημένο σώμα βύσματος με ειδική βίδα
Βελτιωμένη μεταφορά φορτίου σε συμπαγή και κούφια οικοδομικά υλικά
- Ανοίξτε οπές σε διάτρητα και κούφια μπλοκ με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Για αγκύρωση σε συμπαγή τούβλα και συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών εφελκυσμού με τράβηγμα λόγω των διαφορών στην κατασκευή των τούβλων.
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή
W-UR 10 (γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας): Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-08/0190
Σώμα βύσματος από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
Εγκάρσιο φορτίο: F30, F60, F90, F120 (τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, αεριομπετόν)
Αντοχή στη φωτιά W-UR 10: Σκυρόδεμα: Φορτία εφελκυσμού και εγκάρσια φορτία, R30, R60, R90, R120 (σύμφωνα με την τεχνική αναφορά TR 020)
Φορτίο εφελκυσμού τοιχοποιίας: F30, F60, F90, F120 (συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα)
Πληροφορίες προϊόντος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση για πολλαπλή τοποθέτηση μη φερόντων συστημάτων (π.χ. προσόψεις, ψευδοροφές κ.λπ.)
- Τα W-UR, W-UR F μπορούν να αγκυρωθούν στις ακόλουθες βάσεις αγκύρωσης: Τυπικό σκυρόδεμα, τοίχοι τοιχοποιίας (συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια ελαφριά μπλοκ από σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα και μπλοκ από ελαφρύ σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι), αεριομπετόν
- Θερμοκρασίες τοποθέτησης: Θερμοκρασία βάσης αγκύρωσης: ≥ –20 °C
- Θερμοκρασία βύσματος:≥0 °C
- Η γαλβανισμένη βίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρούς χώρους (με προσεκτική τοποθέτηση), εάν η περιοχή γύρω από την κεφαλή της βίδας προστατεύεται από την υγρασία ή τη βροχή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η διείσδυση υγρασίας στον άξονα του αγκυρίου (κατάλληλη βαφή)
- Κατάλληλο για την τοποθέτηση προσόψεων, υποκατασκευών οροφής (από ξύλο ή χάλυβα), ξύλινων δοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών στηριγμάτων, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, αγωγών καλωδίων, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, επιτοίχιων ερμαριών, ραφιών κ.λπ.
Διάμετρος αγκυρίου | 10 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 80 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 10 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 10 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 10,5 mm |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Εσωτερική οδήγηση | AW40 |
Επιφάνεια της βίδας | Γαλβανιζέ |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 90 μοιρών |
Έγκριση | ETA-08/0190 |