Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

Υλικό συγκόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αρ. 1
ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.1 1KG Φ1ΜΜ

Αρ. είδους 0987112

EAN 4011231918510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 1

Αρ. είδους 0987112
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
Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών συγκολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας
  • Τα υπολείμματα της συγκόλλησης μπορεί να έχουν διαβρωτική δράση

  • Ενεργό ηλεκτρόδιο μαλακών συγκολλήσεων που περιέχει αλογόνο

Sn99.3Cu0.7 κατά DIN EN ISO 9453. Συμβατότητα με συλλιπάσματα κατά DIN EN ISO 9454

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος

1,0 mm

Βάρος περιεχομένου

1 kg

Προσδιορισμός υλικού

S-Sn60Pb40

Πρότυπο ΕΝ

29454-1

ISO

9453

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

240 to 260 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

240 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

260 °C

Ελάχ. θερμοκρασία τήξης

183 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες