Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προέκταση 1" DIN 3123, ISO 3316

Προέκταση 1 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1 40CM

Αρ. είδους 0714158116

EAN 4046778660417

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προέκταση 1" DIN 3123, ISO 3316

Αρ. είδους 0714158116
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1", εγκοπή πίρου

  • Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή 1", εγκοπή πίρου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

1 ίντσα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

1 ίντσα

Τύπος άκρου

Εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

400 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες