Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κεφαλή καστάνιας 1" DIN 3122, ISO 3315

Κεφαλή καστάνιας 1 ίντσας
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1 L170ΜΜ

Αρ. είδους 07141100

EAN 4050642374591

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κεφαλή καστάνιας 1" DIN 3122, ISO 3315

Αρ. είδους 07141100
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
  • Κεφαλή: 24 δόντια, γωνία περιστροφής 15°, δυνατότητα αναστροφής

  • Τετράγωνη με μπίλια

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, ματ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1 ίντσα

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

67 mm

Μήκος (L1)

170 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράβδος ολίσθησης 1 με εγκοπή πίρου

ΜΑΝΕΛΑ 1 ZEBRA

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες