Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρύα ξυλόκολλα 1 συστατικού, D4

Κρύα ξυλόκολλα, 1 συστατικού D4
ΚΡΥΑ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D4 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 28KG

Αρ. είδους 0892100224
EAN 4050641467614

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συγκόλληση όλων των τύπων ξύλων. Πληροί τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D4 κατά DIN EN 204, καθώς και τις προδιαγραφές DIN EN14257 (WATT91).

Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και το νερό


  • Ελεγμένη ποιότητα D4 κατά DIN EN 204

  • Πληροί τις προδιαγραφές DIN EN 14257 (WATT91).


Εύκολη χρήση


Δεν απαιτείται ανάμιξη με σκληρυντή. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός παραμονής στο δοχείο.



Διαφανής σκλήρυνση


Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.

Ανακοίνωση

Λόγω της διαφορετικής σύνθεσης των ουσιών που περιέχονται στο ξύλο, μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να προκύψει μη προβλεπόμενος αποχρωματισμός, π.χ. σε ξύλο οξιάς και κερασιάς. Επιπλέον, ο σίδηρος σε συνδυασμό με το ταννικό οξύ που υπάρχει στο ξύλο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές χρώματος στο ξύλο βελανιδιάς. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος πήξης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες εργασίας (π.χ. θερμοκρασία). Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, το συγκολλούμενο τμήμα πρέπει να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να προβλεφθεί γι' αυτό κατάλληλη επιφανειακή προστασία (μόνιμη προστασία κατά της εισχώρησης υγρασίας). Λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων της κόλλας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Για εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, κατάλληλα είναι τα μη θερμοπλαστικά συγκολλητικά και η κόλλα PUR σε σύστημα δοσομέτρησης (0892100180). Το μαλάκωμα της κόλλας και η συρρίκνωση του ξύλου μπορεί να προκαλέσουν άνοιγμα των αρμών. Το ιξώδες της κόλλας 1 συστατικού D4 αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Ωστόσο, οι παράμετροι επεξεργασίας δεν αλλάζουν ακόμα κι αν συμβεί αυτό. Η κόλλα αποκτά και πάλι τη ρευστότητά της με ανάδευση χωρίς προσθήκη νερού. Μην προσθέσετε νερό στην κόλλα! Τα υπολείμματα κόλλας που διαφεύγουν από τον αρμό πρέπει να αφαιρούνται γιατί μπορεί να προκαλέσουν κόκκινες κηλίδες λόγω αντίδρασης με το οξυγόνο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για δομική συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις και συγκολλήσεις σανίδων και τεμαχίων από μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο. Για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις αντοχής στο νερό, σε εσωτερικούς χώρους που δέχονται συχνές και μακροχρόνιες επιδράσεις αποστραγγιζόμενου νερού. Σε εξωτερικούς χώρους με επαρκή επιφανειακή προστασία. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται έπιπλα μπάνιου, συγκολλήσεις σε πόρτες και κλιμακοστάσια εσωτερικών χώρων, γωνιακοί αρμοί παραθύρων, εξοπλισμός εργαστηρίων. Ομοίως για τη συγκόλληση πολυστρωματικών προφίλ και προφίλ με διαμήκεις ενώσεις σφηνοειδούς σχήματος.

Οδηγίες

Η κόλλα εφαρμόζεται στη μία πλευρά ως ομοιόμορφο λεπτό στρώμα με κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής, ρολό εφαρμογής κόλλας, οδοντωτή σπάτουλα, πινέλο κ.λπ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χρώμα

Λευκό

Χημική βάση

Διασπορά οξικού πολυβινυλίου

Δοχείο

Κουβάς

Βάρος περιεχομένου

28 kg

Πυκνότητα/συνθήκες

1,1 g/cm³ / στους 20°C

Χρώμα μετά τη στερεοποίηση

Διαφανές

Τιμή pH

3

Ελάχ. αναλογία στερεών

50 %

Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης

7 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες

8-10 min / στους 20°C και 150 g/m²

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

80 °C

Ελάχ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας

18 °C

Ελάχ./Μέγ. σχετική υγρασία αέρα

60-70 %

Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

0,1-0,8 N/mm²

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου

8-10 %

Ελάχ./Μέγ. υγρασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους

11-15 %

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια συναρμολόγησης

120-180 g/m²

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης

100-160 g/m²

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

9 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Ελάχιστος χρόνος πίεσης*
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης στους 20°C 20-25 λεπτά
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου στους 20°C Από 20 λεπτά
Για συγκολλήσεις επιφανειών στους 20°C 30-40 λεπτά
στους 50°C 8-10 λεπτά
στους 80°C 2-8 λεπτά
για κόλληση καπλαμάδων** στους 20°C 20–30 λεπτά
στους 50°C 8-10 λεπτά
στους 80°C 2-8 λεπτά
* Ο ελάχιστος χρόνος πίεσης αφορά τις παραπάνω συνθήκες εφαρμογής. Αποκλίσεις από τις συνθήκες εφαρμογής ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν τον χρόνο πίεσης.
** Λόγω χαμηλής τιμής pH, ο αποχρωματισμός του καπλαμά δεν αποκλείεται.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόλλα συναρμολόγησης

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 310ML

Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες