Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρύα ξυλόκολλα 1 συστατικού, D4

Κρύα ξυλόκολλα, 1 συστατικού D4
ΚΡΥΑ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D4 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 12KG

Αρ. είδους 0892100222

EAN 4045989822638

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρύα ξυλόκολλα 1 συστατικού, D4

Αρ. είδους 0892100222
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
Συγκόλληση όλων των τύπων ξύλων. Πληροί τις προδιαγραφές της ομάδας αντοχής D4 κατά DIN EN 204, καθώς και τις προδιαγραφές DIN EN14257 (WATT91).

Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και το νερό


  • Ελεγμένη ποιότητα D4 κατά DIN EN 204

  • Πληροί τις προδιαγραφές DIN EN 14257 (WATT91).


Εύκολη χρήση


Δεν απαιτείται ανάμιξη με σκληρυντή. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός παραμονής στο δοχείο.



Διαφανής σκλήρυνση


Οι αρμοί συγκόλλησης δεν φαίνονται. Οι στεγνωμένοι αρμοί της κόλλας είναι ελαστικοί.

Ανακοίνωση

Λόγω της διαφορετικής σύνθεσης των ουσιών που περιέχονται στο ξύλο, μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να προκύψει μη προβλεπόμενος αποχρωματισμός, π.χ. σε ξύλο οξιάς και κερασιάς. Επιπλέον, ο σίδηρος σε συνδυασμό με το ταννικό οξύ που υπάρχει στο ξύλο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές χρώματος στο ξύλο βελανιδιάς. Ο χρόνος επεξεργασίας και ο χρόνος πήξης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες εργασίας (π.χ. θερμοκρασία). Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, το συγκολλούμενο τμήμα πρέπει να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να προβλεφθεί γι' αυτό κατάλληλη επιφανειακή προστασία (μόνιμη προστασία κατά της εισχώρησης υγρασίας). Λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων της κόλλας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Για εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, κατάλληλα είναι τα μη θερμοπλαστικά συγκολλητικά και η κόλλα PUR σε σύστημα δοσομέτρησης (0892100180). Το μαλάκωμα της κόλλας και η συρρίκνωση του ξύλου μπορεί να προκαλέσουν άνοιγμα των αρμών. Το ιξώδες της κόλλας 1 συστατικού D4 αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Ωστόσο, οι παράμετροι επεξεργασίας δεν αλλάζουν ακόμα κι αν συμβεί αυτό. Η κόλλα αποκτά και πάλι τη ρευστότητά της με ανάδευση χωρίς προσθήκη νερού. Μην προσθέσετε νερό στην κόλλα! Τα υπολείμματα κόλλας που διαφεύγουν από τον αρμό πρέπει να αφαιρούνται γιατί μπορεί να προκαλέσουν κόκκινες κηλίδες λόγω αντίδρασης με το οξυγόνο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για δομική συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις και συγκολλήσεις σανίδων και τεμαχίων από μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο. Για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις αντοχής στο νερό, σε εσωτερικούς χώρους που δέχονται συχνές και μακροχρόνιες επιδράσεις αποστραγγιζόμενου νερού. Σε εξωτερικούς χώρους με επαρκή επιφανειακή προστασία. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται έπιπλα μπάνιου, συγκολλήσεις σε πόρτες και κλιμακοστάσια εσωτερικών χώρων, γωνιακοί αρμοί παραθύρων, εξοπλισμός εργαστηρίων. Ομοίως για τη συγκόλληση πολυστρωματικών προφίλ και προφίλ με διαμήκεις ενώσεις σφηνοειδούς σχήματος.

Οδηγίες

Η κόλλα εφαρμόζεται στη μία πλευρά ως ομοιόμορφο λεπτό στρώμα με κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής, ρολό εφαρμογής κόλλας, οδοντωτή σπάτουλα, πινέλο κ.λπ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χρώμα

Λευκό

Χημική βάση

Διασπορά οξικού πολυβινυλίου

Δοχείο

Κουβάς

Βάρος περιεχομένου

12 kg

Πυκνότητα/συνθήκες

1,1 g/cm³ / στους 20°C

Χρώμα μετά τη στερεοποίηση

Διαφανές

Τιμή pH

3

Ελάχ. αναλογία στερεών

50 %

Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης

7 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες

8-10 min / στους 20°C και 150 g/m²

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

80 °C

Ελάχ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας

18 °C

Ελάχ./Μέγ. σχετική υγρασία αέρα

60-70 %

Ελάχ./Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος

0,1-0,8 N/mm²

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου

8-10 %

Ελάχ./Μέγ. υγρασία του ξύλου σε εξωτερικούς χώρους

11-15 %

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια συναρμολόγησης

120-180 g/m²

Ελάχ./Μέγ. ποσότητα εφαρμογής στην επιφάνεια κόλλησης

100-160 g/m²

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

9 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Ελάχιστος χρόνος πίεσης*
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης στους 20°C 20-25 λεπτά
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου στους 20°C Από 20 λεπτά
Για συγκολλήσεις επιφανειών στους 20°C 30-40 λεπτά
στους 50°C 8-10 λεπτά
στους 80°C 2-8 λεπτά
για κόλληση καπλαμάδων** στους 20°C 20–30 λεπτά
στους 50°C 8-10 λεπτά
στους 80°C 2-8 λεπτά
* Ο ελάχιστος χρόνος πίεσης αφορά τις παραπάνω συνθήκες εφαρμογής. Αποκλίσεις από τις συνθήκες εφαρμογής ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν τον χρόνο πίεσης.
** Λόγω χαμηλής τιμής pH, ο αποχρωματισμός του καπλαμά δεν αποκλείεται.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόλλα συναρμολόγησης

ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 310ML

Κόλλα συναρμολόγησης για γρήγορη και ανθεκτική κόλληση ενώσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες