Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, μέγεθος 1 9 τεμάχια
Κουτί μυτ. C 6.3 (1/4) με θήκη μυτ. 5, 9 τμχ.
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ PH/PZ/TX/HEX ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ 9ΤΕΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτόματη ανύψωση κατά το άνοιγμα
- Η μόνιμα ενσωματωμένη ράβδος μυτών ανυψώνεται αυτόματα όταν ανοίγει το κουτί χάρη στην ελατηριωτή λειτουργία
Ασφαλής σύσφιγξη και εύκολη αφαίρεση
- Οι μύτες στηρίζονται με ασφάλεια στη ράβδο και δεν πέφτουν έξω
- Χάρη στη μετακινούμενη ράβδο μυτών, οι μύτες αφαιρούνται εύκολα
Εύκολη αναγνώριση του επιθυμητού μεγέθους μύτης
- Εύκολη εύρεση της σωστής μύτης χάρη στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης στο καπάκι και στη μύτη
Πάντα διαθέσιμο
- Το κουτί για τις μύτες στερεώνεται στη ζώνη με το πρακτικό κλιπ και αφαιρείται, εάν χρειαστεί
Σύστημα ORSY®
- Μικρές διαστάσεις σε πλέγμα Würth για τέλεια αποθήκευση μαζί με άλλα προϊόντα ORSY®, π.χ. σε εργαλειοθήκη συστήματος Würth ή σε συρτάρια στον τροχήλατο εργαλειοφόρο συνεργείου
Η ράβδος μυτών είναι ακλόνητα στερεωμένη στο ελατήριο και το κουτί και δεν αντικαθίσταται ούτε αφαιρείται
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 9 Stck(pcs) |
Μήκος | 86 mm |
Πλάτος | 60 mm |
Ύψος | 27 mm |
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PZ2 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25ΜΜ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΑΓΩΝΗ 1/4 L74MM
ΜΥΤΗ ALLEN SW3 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4