Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξωτερικό TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ 1/4 7ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για βίδες με κεφαλή TX
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό TX |
Μέγεθος άκρου | E7 |
Μήκος (L1) | 22 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 8,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 12 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |