Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX Για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξωτερικό TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"TX ΕΣΩΤ.

Αρ. είδους 071511211

EAN 4011231726351

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX Για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX

Αρ. είδους 071511211
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
  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για βίδες με κεφαλή TX
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό TX

Μέγεθος άκρου

E11

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

12 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες