Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξωτερικό TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ 1/4 6ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό TX |
Μέγεθος άκρου | E6 |
Μήκος (L1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 7,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 11,9 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |