Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξωτερικό TX

ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ 1/4 5ΜΜ

Αρ. είδους 0715112105

EAN 4056807673639

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξωτερικό TX

Αρ. είδους 0715112105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό TX

Μέγεθος άκρου

E5

Μήκος (L1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

6,9 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

11,9 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες