Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας για βίδες TX
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | TX |
Μέγεθος άκρου | TX25 |
Μήκος (L1) | 32 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |