Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ10

Αρ. είδους 071511310
EAN 4011231726443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Αρ. είδους 071511310
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
  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX

Μέγεθος άκρου

TX10

Μήκος (L1)

32 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες