Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX Plus
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., TX plus
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΘΗΛ.1/4IN-TX8EP-25MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | TX-Plus |
Μέγεθος άκρου | E8 |
Μήκος (L1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 11,30 mm |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |