Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX Plus

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΘΗΛ.1/4IN-TX4EP-25MM

Αρ. είδους 0715112204

EAN 4056807701233

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX Plus

Αρ. είδους 0715112204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση
  • Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX-Plus

Μέγεθος άκρου

E4

Μήκος (L1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

8 mm

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες