Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας TX με οπή

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ME ΤΡΥΠΑ TX27 1/4'' 37MM

Αρ. είδους 0715113627

EAN 4056807698786

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας TX με οπή

Αρ. είδους 0715113627
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
Ανακοίνωση
  • Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX με οπή

Μέγεθος άκρου

TX27

Μήκος (L1)

37 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες