Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας TX με οπή
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., TX με οπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ME ΤΡΥΠΑ TX25 1/4'' 37MM
Αρ. είδους 0715113625
EAN 4056807698700
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | TX με οπή |
Μέγεθος άκρου | TX25 |
Μήκος (L1) | 37 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Πολύ γυαλιστερό φινίρισμα |