Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας TX με οπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ME ΤΡΥΠΑ TX20 1/4'' 37MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | TX με οπή |
Μέγεθος άκρου | TX20 |
Μήκος (L1) | 37 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |