Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX IPR

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., TX IPR
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" TX25 IPR

Αρ. είδους 0715113825
EAN 4056807699547

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX IPR

Αρ. είδους 0715113825
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
Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX IPR

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0 x 0 mm

Μέγεθος άκρου

TX25

Μήκος (L1)

37 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

0 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

0 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες