Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX IP

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., TX IP
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX20 1/4 L37MM

Αρ. είδους 0715113720
EAN 4056807699189

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX IP

Αρ. είδους 0715113720

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX IP

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0 x 0 mm

Μέγεθος άκρου

TX20

Μήκος (L1)

37 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

0 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

0 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες