Καρυδάκι 1/4 ίντσας TX IP
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., TX IP
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ37
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | TX IP |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0 x 0 mm |
Μέγεθος άκρου | TX25 |
Μήκος (L1) | 37 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 0 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 0 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |