Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ -1/4IN-TX30-L37MM

Αρ. είδους 0715113530
EAN 4056807690315

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες TX

Αρ. είδους 0715113530
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
  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

TX

Μέγεθος άκρου

TX30

Μήκος (L1)

37 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες