Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας Συλλογή 23 τεμαχίων
Συλλογή από μίνι πολυκαρυδάκια 1/4 ίντσας
ΣΕΤ ΜΥΤ-ΚΑΡ-ΚΑΣΤ.MULTI 1/4ZEBRA 23T
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συλλογή μικρών διαστάσεων, 23 τεμάχια, πολυκαρυδάκια σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Ιδανική λύση για δυσπρόσιτες βίδες
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τους κλάδους αυτοκίνητων και επαγγελματικών οχημάτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, μηχανολογικής σχεδίασης, μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας και επιπλοποιίας
- Οι καστάνιες με πολύ μικρές διαστάσεις, με επίπεδο και με γωνιακό σχήμα συνδυάζονται με τις προεκτάσεις και επιτρέπουν την πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία
- Οι πολυάριθμες πρακτικές λεπτομέρειες απλοποιούν τις εργασίες βιδώματος
Ένα εργαλείο για όλες τις περιπτώσεις: Πολυκαρυδάκια για πέντε διαφορετικές κεφαλές
- Κάθε ένα από τα κοντά διεξαγωνικά καρυδάκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, τετράγωνες κεφαλές μετρικού τύπου, διεξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, εξαγωνικές κεφαλές τύπου ίντσας και σε εξωτερικές κεφαλές TX βιδών
- Η συλλογή περιλαμβάνει 6 μεγέθη, από 5 έως 13 mm από πλευρά σε πλευρά
- Κατά συνέπεια, είναι κατάλληλη για όλες σχεδόν τις εργασίες βιδώματος
- Το σετ συμπληρώνεται με μια μακριά θήκη για μύτες, η οποία διαθέτει σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής για τις 15 μύτες
- Οι κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή (Άλεν) και TX
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη με ροπές έως 40 Nm
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η πολύ λεπτή αναστρέψιμη καστάνια με τη γωνιακή κεφαλή μικρών διαστάσεων διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Μπορείτε να χειρίζεστε τον ραβδωτό δίσκο με τον αντίχειρα για να επιταχύνετε τη διαδικασία βιδώματος
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 23 PCS |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 130 x 32 x 80 mm |

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4100ΜΜ
ZEBRA
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4100ΜΜ
ZEBRAΜΥΤΗ ALLEN SW3 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ ALLEN SW6 1/4
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 5MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 6MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 8MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 10MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 11MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 13MM
ZEBRA
METBOX-130X80X32-SZ0