Μύτη C 6.3 με εγκοπή (1/4 ίντσας)
ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 L25MM 0,8X5,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτική μύτη κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές
- Η μύτη είναι εξίσου κατάλληλη για βίδες με σπείρωμα, για ξυλόβιδες και για λαμαρινόβιδες με τις πιο συνηθισμένες διαμέτρους
- Το δοκιμασμένο στην πράξη υλικό της μύτης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξάγωνο στέλεχος 1/4 ιντσών ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εξασφαλίζουν την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,8 x 5,5 mm |
Οδήγηση | C 6.3 (1/4 ίντσας) |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 25 mm |