Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρησης πλακιδίων, εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρ. πλακιδ., εξαγ. άξον.
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ-E-L80-WL40-D12



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο τρύπημα
χάρη στην επίστρωση διαμαντιών με υποπίεση
Με ειδικό κερί ψύξης
Όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.
Τυπικό εξαγωνικό στέλεχος ¼ ίντσας, σχήματος Ε
- Χωρίς ολίσθηση στο τσοκ δράπανου
- Κατάλληλο για τοποθέτηση οποιουδήποτε τρυπανιού
- Δεν απαιτείται νερό!
- Δεν απαιτείται ρύθμιση της ταχύτητας.
- Τα τρυπάνια είναι περίπου 0,5 mm έως 1 mm μακρύτερα από όσο απαιτείται. Αυτό διευκολύνει την περαιτέρω διάτρηση του υποστρώματος (π.χ. διαμαντοτρύπανο) και εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα πλακίδια.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακίδια και πέτρες πάχους έως 15 mm. Υπάρχει δυνατότητα διάτρησης υλικών με μεγαλύτερο πάχος έως το καθορισμένο μήκος εργασίας, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.
- Ειδικό για σκληρά κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο και σκληρά ψημένα τούβλα.
- Σημειακή διάτρηση: Κρατήστε το υπό γωνία ενώ κινείται το τρυπάνι και, στη συνέχεια, μετακινήστε το σταδιακά κάθετα προς την επιφάνεια.
- Οι ελαφρές κυκλικές κινήσεις αυξάνουν την ταχύτητα διάτρησης και προστατεύουν τα τρυπάνια.
- Σημείωση: Όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα ή όταν τρυπάτε υλικά μεγάλου πάχους, πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.
- Οι τακτικές παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι γενικά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των τρυπανιών.
- Τα τρυπάνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιστροφική λειτουργία!
- Χρησιμοποιήστε ισχυρό δράπανο. Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής 1000 σ.α.λ. (οι υψηλότερες ταχύτητες μειώνουν σημαντικά τον χρόνο διάτρησης και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του τρυπανιού) και ελάχιστη τάση 12 V για τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!