Ένθετο καρυδάκι 1/4" Για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξαγωνική υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4" SW8
ZEBRA


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Δυνατότητα βιδώματος: Για εξαγωνική υποδοχή, DIN 7422
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξαγωνική υποδοχή |
Μέγεθος άκρου | 8 mm |
Μήκος (L1) | 32 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |