Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4" για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξαγωνική υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4" SW4

Αρ. είδους 071511504

EAN 4011231726740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4" για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου

Αρ. είδους 071511504
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για εξαγωνική υποδοχή, DIN 7422
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξαγωνική υποδοχή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγεθος άκρου

4 mm

Μήκος (L1)

32 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες