Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4" Για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξαγωνική υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4" SW3

Αρ. είδους 071511503

EAN 4011231726726

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4" Για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου

Αρ. είδους 071511503
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για εξαγωνική υποδοχή, DIN 7422
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξαγωνική υποδοχή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγεθος άκρου

3 mm

Μήκος (L1)

32 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εντατήρας για τη δημιουργία σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα σε συνδυασμό με τον ιμάντα τάνυσης γενικής χρήσης

Εντατήρας για τη δημιουργία σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα σε συνδυασμό με τον ιμάντα τάνυσης γενικής χρήσης

Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι TX 1/2 ίντσας 12 τεμάχια

Συλλογή συστήματος 4.4.1, κλειδί με καρυδάκι TX 1/2 ίντσας 12 τεμάχια

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Πλάκες στίλβωσης

Πλάκες στίλβωσης

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Ακροφύσιο Για επαναφορτιζόμενο εργαλείο τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

Ακροφύσιο Για επαναφορτιζόμενο εργαλείο τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310