Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας εξαγωνικό σχήμα, με μαγνήτη
Κλειδί εξαγων. υποδοχής Ε 6.3 (1/4'') με μαγνήτη
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓ.1/4" L51MM 8MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μαγνητικό στήριγμα 1/4 ίντσας, E, 6.3
- Μήκος 51 mm
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Width across flats | 8 mm |
Οδήγηση | E 6.3 (1/4 ίντσας) |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Longitud (L) | 51 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι στο μαγνήτη (l) | 3.5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D) | 12.7 mm |