Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας Για βίδες με εσωτερική κεφαλή 5-άκτινου αστέρα
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εσωτερικό 5 αστέρων
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"5ΓΩΝΟ 27
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, ματ
- Άκρο βιδώματος: 1/4", αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Προφίλ 5 αστέρων με οπή
- Γεωμετρία: κοντό
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικό προφίλ 5 με οπή στερέωσης:
- Αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες παροχής αέρα και σύγχρονα συστήματα ψεκασμού πετρελαιοκινητήρων
- Σύστημα αερόσακων (DC)
- Πίνακες διακοπτών σε ιστούς ραδιοφωνικής μετάδοσης
- Καθρέφτες φτερών (Mercedes-Benz C, E, S Class)
- Μονάδα ελέγχου μηχανισμού ακινητοποίησης
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Πέντε αστέρων με οπή |
Μέγεθος άκρου | 5star SZ27 |
Μήκος (L1) | 37 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Σχεδίαση | Κοντό |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |