Αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας με λαβή περιστρεφόμενη κατά 360°
Καστάνια 1/4 ίντσας με στρεφόμενη λαβή
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4' ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΛΑΒΗ L135 ZEBRA
Αρ. είδους 071201406
EAN 4062856421749
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιστροφή λαβής κατά 360°
- Το καρυδάκι στρέφεται με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Η εργασία εκτελείται με τη διπλάσια ταχύτητα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τυπική καστάνια
Το καρυδάκι δεν μπορεί να αποσπαστεί κατά λάθος
- Η ασφάλεια εμποδίζει το καρυδάκι να πέσει ή να χαθεί
- Πατήστε απλώς το κουμπί για να απελευθερωθεί η βυσματούμενη σύνδεση
Εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης
- Η εναλλαγή πλατό διευκολύνει την αλλαγή κατεύθυνσης μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Μηχανισμός που δεν χρειάζεται συντήρηση
- Λεπτή οδόντωση με 52 δόντια, γωνία αντίθετης περιστροφής 7°, καμία απολύτως ανάγκη συντήρησης, μόνιμη λίπανση των μηχανισμών εγγυημένη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
DIN | 3122 |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |
Μήκος (L1) | 135 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 125 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 61 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 20 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 27 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 19,8 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 29,1 mm |