Κλειδιά με καρυδάκια 1/4 ίντσας Συλλογή 32 τεμαχίων
Συλλογή κλειδιών με καρυδάκι 1/4'', 32 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΣΤ.ΑΣΦ-ΜΥΤ-ΚΑΡ.MUL 1/4"32T
Αρ. είδους 096501432
EAN 4050382118066
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ολοκληρωμένη συλλογή 32 τεμαχίων σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 καρυδάκια με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά
- Τα πρακτικά καρυδάκια με τις ενσωματωμένες με πίεση μύτες είναι κατάλληλα για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
- Μια λαβή κατσαβιδιού αποτελεί πρακτική προσθήκη στη συλλογή
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η εύκαμπτη προέκταση επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε δυσπρόσιτες βίδες
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 32 Stck(pcs) |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 225 x 35 x 110 mm |
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22MM-SW 4MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW6MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22ΜΜ-SN 7ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22ΜΜ-SW 8ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW10MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4 22ΜΜ-SW 12MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW13MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM SW14MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW5.5
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW4
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW5
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW6
FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 220X110X35 Ν1