Βάση εργαλείων με κεφαλή 1/4 ίντσας και εξαγωνικό σχήμα
Βάση εργαλείων με εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΟ Μ3-8
Αρ. είδους 071542 001
EAN 4038898890591
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία
Μικρό μέγεθος σε σχέση με άλλες βάσεις εργαλείων. Το συνολικό μήκος δεν αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται κλειδί με καστάνια.
Κατάλληλο για χρήση με διάφορα εργαλεία
- Εργαλεία καστάνιας, λαβές σχήματος Τ, κλειδιά με καστάνια και περιστρεφόμενη λαβή, προεκτάσεις και καρδανικοί σύνδεσμοι με τετράγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας
- Κατσαβίδια με τετράγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας
- Γερμανοπολύγωνα κλειδιά 13 mm, κλειδιά με δακτύλιο και κλειδιά με καστάνια
- Δράπανα με τετράγωνα συνδετικά τμήματα 1/4 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για | Τρυπάνι για κοχλιοτόμηση M3 - M8, τετράγωνη βάση 2,4 - -5,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση | WS13 |
Μήκος | 36 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!