Περιλαμβάνεται το Σετ καρυδάκια 1/4, 3/8 και 1/2 ίντσας 169 τεμάχια:
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 10SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 10 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 11 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 11 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 12 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 12 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 13SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 13 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 14SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 14 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 15
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 15 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 16 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 16 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 17SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 17 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 18SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 18 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 19SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 19 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 20
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 20 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 21 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 21 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 22SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 24 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 24 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 26
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 26 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 27SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 27 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΕΞΑΓΩΝΟ KONTO SW28
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 28 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30 SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 32SW
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW16
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW17
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW18
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW19
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW21
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW22
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 L125ΜΜ ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ 712 012
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας
ΑΡΘΡΩΣΗ 1/2 ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Λαβή σχήματος T 1/4
ΜΑΝΕΛΑ 1/4
Περιγραφή:
Με επιχρωμίωση Χάλυβας 115 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22MM-SW 4MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓ.ΚΟΝΤΟ SW5 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW6MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22ΜΜ-SN 7ΜΜ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22ΜΜ-SW 8ΜΜ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW10MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4 22ΜΜ-SW 12MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW13MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM SW14MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW5.5
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜM SW6 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 6 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜM SW7 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 7 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜΜ SW8 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 8 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜM SW9 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 9 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜΜ SW10 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 10 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜM SW11 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 11 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 μετρικού τύπου, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4 50ΜΜ SW12 ZEBRA
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 12 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 1⁄4 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4 L53MM
Περιγραφή:
53 mm Μήκος σε ίντσες: 2 in
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 1⁄4 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4 L100MM
Περιγραφή:
100 mm Μήκος σε ίντσες: 4 in
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρδανικός σύνδεσμος 1/4 ίντσας
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4 ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 10ΜΜ
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 10 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW11MM
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 11 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 12ΜΜ
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 12 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 SW 13MM
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 13 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 SW14
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 14 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW15MM
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 15 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 Ν16
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 16 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8SW 17MM
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 17 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 18 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW19ΜΜ
Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 19 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW10
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
(ΕΠ) ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥΚ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW12
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW13
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 3/8 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8 L75ΜΜ
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προέκταση 3/8 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8 L125MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8 ίντσας
ΑΡΘΡΩΣΗ 3/8 ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ.1/4 4ΜΜ
Περιγραφή:
E4 Μήκος: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ.1/4 5ΜΜ
Περιγραφή:
E5 Μήκος: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ 1/4 6ΜΜ
Περιγραφή:
E6 Μήκος: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ 1/4 7ΜΜ
Περιγραφή:
E7 Μήκος: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤ. 1/4 8ΜΜ
Περιγραφή:
E8 Μήκος: 22 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 TX 8
Περιγραφή:
TX8 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 TX 9
Περιγραφή:
TX9 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ10
Περιγραφή:
TX10 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ 15
Περιγραφή:
TX15 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ20
Περιγραφή:
TX20 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ25
Περιγραφή:
TX25 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4ΤΧ 27
Περιγραφή:
TX27 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 1/4 ΤΧ30
Περιγραφή:
TX30 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καρυδάκι 1/4 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX 40
Περιγραφή:
TX40 Μήκος: 32 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW3
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW5
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW6
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW7
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 για εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ALLEN 1/4 SW8
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 με εγκοπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 με εγκοπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 με εγκοπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 με εγκοπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ 1/4IN-8,0X1,2
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 PH
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4 H1
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 PH
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4 H2
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/4 PH
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4 H3
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προσαρμογέας 3/8 με τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm
ΑΝΤΑΠΤ. ΜΥΤΩΝ 10ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E10
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔ.TX ΕΣΩΤ.3/8 E11
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E12
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 3/8 για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E14
Ποσότητα:
1
x
1
x
Προσαρμογέας 1/2 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm
ΑΝΤΑΠΤ. ΜΥΤΩΝ 10ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 16
Περιγραφή:
E16 Μήκος: 40 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΝΟ 18
Περιγραφή:
E18 Μήκος: 40 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 20
Περιγραφή:
E20 Μήκος: 40 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2TX ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ν 24
Περιγραφή:
E24 Μήκος: 40 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 για βίδες TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 40
Περιγραφή:
TX40 Μήκος: 60 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 για βίδες TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 45
Περιγραφή:
TX45 Μήκος: 60 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 για βίδες TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 50
Περιγραφή:
TX50 Μήκος: 60 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 για βίδες TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 55
Περιγραφή:
TX55 Μήκος: 60 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετο καρυδάκι 1/2 για βίδες TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 60
Περιγραφή:
TX60 Μήκος: 60 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Κατσαβίδι με άκρο 1/4 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή στο άκρο της λαβής
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔ
Περιγραφή:
Μήκος λεπίδας: 110 mm;1/4 ίντσας
Στρογγυλό, γυαλιστερό, επιχρωμιωμένο, συνεχές στέλεχος με βάση για τετραγωνικά καρυδάκια
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 με εγκοπή (1/4 ίντσας)
ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 L25MM 0,8X5,5
Περιγραφή:
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης: 0,8 x 5,5 mm
Μήκος 25 mm, σε όλα τα συνηθισμένα πάχη x πλάτη λεπίδων
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 PH (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH1 ΚΙΤΡΙΝΗ 1/4 L25ΜΜ
Περιγραφή:
PH1 Μήκος: 25 mm Χάλυβας
Με χρωματική κωδικοποίηση
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 PH (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH2 ΛΕΥΚΗ 1/4 L25ΜΜ
Περιγραφή:
PH2 Μήκος: 25 mm Χάλυβας
Με χρωματική κωδικοποίηση
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 PZ (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PZ2 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25ΜΜ
Περιγραφή:
PZ2 Μήκος: 25 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Σύνδεσμος κατά DIN 7427 (1/4 ίντσας) μη μαγνητικό προϊόν
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4 L25ΜΜ
Περιγραφή:
1/4 ίντσας
Πρακτικός σύνδεσμος για πολλά εργαλεία
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη εξαγωνικής υποδοχής C 6.3 (1/4 ίντσας)
ΜΥΤΗ ALLEN SW3 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη εξαγωνικής υποδοχής C 6.3 (1/4 ίντσας)
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη εξαγωνικής υποδοχής C 6.3 (1/4 ίντσας)
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ TX10 ΜΠΛΕ 1/4 L25MM
Περιγραφή:
TX10 Μήκος: 25 mm
Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ TX15 ΚΙΤΡΙΝΗ 1/4 L25MM
Περιγραφή:
TX15 Μήκος: 25 mm
Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)
MYTH TX20 ΛΕΥΚΗ 1/4 L25MM
Περιγραφή:
TX20 Μήκος: 25 mm
Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ TX25 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25MM
Περιγραφή:
TX25 Μήκος: 25 mm
Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)
ΜΥΤΗ TX30 ΚΟΚΚΙΝΗ 1/4 L25MM
Περιγραφή:
TX30 Μήκος: 25 mm
Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη RW®
ΜΥΤΗ RW 10 1/4ZO-L25MM
Περιγραφή:
RW10
Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη RW®
ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM
Περιγραφή:
RW20
Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη RW®
ΜΥΤΗ-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZOL25MM
Περιγραφή:
RW30
Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
Ποσότητα:
1
x
Περιγραφή:
RW40
Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ALLEN SW5
Περιγραφή:
5 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW6
Περιγραφή:
6 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW7
Περιγραφή:
7 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW8
Περιγραφή:
8 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW10
Περιγραφή:
10 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου με εξαγωνική υποδοχή με εξαγωνικό άκρο βιδώματος 10 mm
(ΕΠ) ΜΥΤΗ WS12 L30MM
Περιγραφή:
12 mm Μήκος: 30 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου XZN Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ΠΟΛΥΓΩΝΗ Μ5
Περιγραφή:
XZN M5 Μήκος: 30 mm
Για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ευρωπαϊκά οχήματα
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου XZN Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ΠΟΛΥΓΩΝΗ Μ6
Περιγραφή:
XZN M6 Μήκος: 30 mm
Για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ευρωπαϊκά οχήματα
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου XZN Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ΠΟΛΥΓΩΝΗ Μ8
Περιγραφή:
XZN M8 Μήκος: 30 mm
Για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ευρωπαϊκά οχήματα
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου XZN Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ΠΟΛΥΓΩΝΗ Μ10
Περιγραφή:
XZN M10 Μήκος: 30 mm
Για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ευρωπαϊκά οχήματα
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου XZN Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ ΠΟΛΥΓΩΝΗ Μ12
Περιγραφή:
XZN M12 Μήκος: 30 mm
Για διάφορες εργασίες βιδώματος σε ευρωπαϊκά οχήματα
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ RIBE 5
Περιγραφή:
RI 5 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ RIBE 6
Περιγραφή:
RI 6 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10MM RIBE 7
Περιγραφή:
RI 7 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤH 10MM RIBE 8
Περιγραφή:
RI 8 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ RIBE R19 ΚΟΝΤΗ
Περιγραφή:
RI 9 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ RIBE 10
Περιγραφή:
RI 10 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤH 10MM RIBE 12
Περιγραφή:
RI 12 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ RIBE 13
Περιγραφή:
RI 13 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Ένθετη μύτη TX μετρικού τύπου Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ 10ΜΜ RIBE 14
Περιγραφή:
RI 14 Μήκος: 30 mm
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
BIT-TX20-L30MM
Περιγραφή:
TX20 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
BIT-TX25-L30MM
Περιγραφή:
TX25 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
BIT-TX27-L30MM
Περιγραφή:
TX27 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ TX30-L30MM
Περιγραφή:
TX30 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
ΜΥΤΗ TX40 L30MM
Περιγραφή:
TX40 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
(ΕΠ) ΜΥΤΗ TX45 L30MM
Περιγραφή:
TX45 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
BIT-TX50-L30MM
Περιγραφή:
TX50 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm
BIT-TX55-L30MM
Περιγραφή:
TX55 Μήκος: 30 mm
Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου PH
ΜΥΤΗ PH2 10 L30MM
Περιγραφή:
PH2
Άκρο βιδώματος 10 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Μύτη μετρικού τύπου PH
ΜΥΤΗ PH3 10 L30MM
Περιγραφή:
PH3
Άκρο βιδώματος 10 mm
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καστάνια 1/2 ίντσας με πλατό εναλλαγής
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 250MM ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Καστάνια 1/4 ίντσας με πλατό εναλλαγής
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4 135MM ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
1
x
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8 ίντσας με πλατό εναλλαγής
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 175MM ZEBRA
Ποσότητα:
1
x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.