Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος 1/4 ίντσας «2 σε 1»

Θήκη για μύτες E 6,3, τσοκ γρήγορης αλλαγής 2 σε 1
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 2 ΣΕ 1 1/4"-60ΜΜ

Αρ. είδους 0614176636
EAN 4046777564358

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος 1/4 ίντσας «2 σε 1»

Αρ. είδους 0614176636
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
Κλειδί με καρυδάκι και σύνδεσμος για μύτες σε ένα εργαλείο
  • Με απλή ολίσθηση, το χιτώνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος για κλειδί με καρυδάκι και θήκη για μύτες

  • Θήκη λεπίδας 1/4 ίντσας E 6,3 για τετράγωνα ένθετα 1/4 ίντσας ή εξαγωνικά ένθετα 1/4 ίντσας για κλειδί με καρυδάκι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

E 6.3 (1/4 ίντσας)

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή και εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L1)

26 mm

Διάμετρος χιτωνίου (D)

13 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες