Κλειδιά με καρυδάκια 1/4 ίντσας Συλλογή 16 τεμαχίων
Κλειδί-καρυδάκι 1/4 ίντσας, συλλογή, 16 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4'' 16 ΤΕΜ
Αρ. είδους 096511 16
EAN 4024835668293
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή 16 τεμαχίων σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή είναι ένα σετ βασικού εξοπλισμού μικρών διαστάσεων, ιδανικό για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 καρυδάκια με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
Αναστρέψιμη καστάνια με προστασία από τη σκόνη, κατάλληλη για εργασία σε δύσκολες συνθήκες - έχει βραβευθεί με το Red Dot Design Award
- Καστάνια λεπτού σχήματος με κεφαλή με κλίση για μεγαλύτερο διάκενο
- Ο μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 72 δόντια, διαθέτει δύο τύπους προστασίας από τους ρύπους (βαθμός προστασίας IP 5X) και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη μόνιμη λίπανση
- Η τετράγωνη κεφαλή είναι ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Ο εργονομικά βελτιστοποιημένος μοχλός αναστροφής διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει την άσκηση πίεσης στην κεφαλή της καστάνιας κατά τη σύσφιγξη χωρίς να προκύπτει ακούσια αλλαγή κατεύθυνσης
- Ακόμα πιο ισχυρή δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 16 Stck(pcs) |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 225 x 35 x 110 mm |
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22MM-SW 4MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW6MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22ΜΜ-SN 7ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22ΜΜ-SW 8ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW10MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4 22ΜΜ-SW 12MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW13MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM SW14MM
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW5.5
FMINRT-(096511 16)
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 220X110X35 Ν1