Δυναμομετρικό κατσαβίδι 1/4 ίντσας
Ροπομετρικό κατσαβίδι 1/4'' με αντικαθιστ. μύτη
ΚΑΤΣΑΒ.ΔΥΝΑΜΟΜΕΤ/ΣΗΣ 1.4" 1,0-5,0NM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ροπομετρικό κατσαβίδι για ελεγχόμενο βίδωμα με καθορισμένη ροπή
- Η τιμή ροπής εμφανίζεται στην κατάλληλη κλίμακα μέσω του ενσωματωμένου παραθύρου ως αριθμητική ένδειξη και ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με το ειδικό εργαλείο
- Εργονομική λαβή πολλών συστατικών, χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις για ευκολία χρήσης. Μέγεθος εργονομικής λαβής ρυθμισμένο με βάση το εύρος τιμών ροπής.
- Σήμα "κλικ" όταν επιτυγχάνεται η ρυθμισμένη τιμή ροπής.
- Προσαρμογέας για μύτες ¼ ίντσας
- Ακρίβεια +/- 6% σε σχέση με την καθορισμένη τιμή της κλίμακας.
- Σε συμφωνία με τα πρότυπα DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Παρέχεται μέσα σε πλαστικό κουτί
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- Λαβή
- Εργαλείο τοποθέτησης
- Προσαρμογέας για μύτες ¼ ίντσας
- Βαθμονόμηση και έκθεση δοκιμής από το εργοστάσιο
Φύλλα δεδομένων(X)
Βιδωτά εξαρτήματα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, τα οποία χρειάζονται σύσφιγξη με καθορισμένη ροπή, π.χ. εξαρτήματα μηχανικής κατεργασίας και κοπής και αναστρεφόμενες απολήξεις. Εφαρμογές ηλεκτρονικών κατασκευών και συναρμολογήσεων, π.χ. ευαίσθητων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων. Αυτοκινητοβιομηχανία, π.χ. βιδωτή τοποθέτηση αερόσακων. Ιατρική τεχνολογία κ.λπ.
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 1-5 Nm |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Όχι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 0,2 Nm |
Ακρίβεια μέτρησης ροπής | +/- 6 % |
ISO | 6789-1 |
Μήκος | 180 mm |