Ένθετο καρυδάκι 1/4" με εγκοπή
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, με εγκοπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: DIN 5264, με εγκοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,0 x 5,5 mm |
Μήκος (L1) | 32 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |