Πολύγωνο κλειδί με καστάνια 1/4 ίντσας και μετρικού τύπου Για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος
Πολύγ. κλειδί με καστάνια, 1/4 ιντσ, άκρο με κλίση
ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό εργαλείο με καστάνια για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Συνδυάζει έξυπνα καστάνιες 1/4 ίντσας και 10 mm
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- Η λεπτή κεφαλή με καστάνια σημαίνει ότι το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες για ένα γυαλιστερό φινίρισμα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας, 10 mm |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος (L) | 200 mm |