Πλήρως χειροκίνητη καστάνια 1/4 ίντσας με λειτουργία ελεύθερης περιστροφής
Καστάνια με λαβή και λειτ. ελεύθερης περιστροφής
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΙΝΙ - ΚΟΜΠΛΕΡ 1/4
Αρ. είδους 0713110111
EAN 4024835843287
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Κοντή, με δικατευθυντικό τετράγωνο καρέ βιδώματος
- Κεφαλή: Λειτουργία ελεύθερης περιστροφής, γωνία περιστροφής μικρότερη από 3°
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-μολυβδαινίου
- Επιφάνεια: Σατινέ φινίρισμα, ματ, με επιχρωμίωση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντή έκδοση
Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τις μέγιστες τιμές ροπής. Για το λόγο αυτό, η καστάνια είναι κατάλληλη μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών/βιδών μέχρι ενός σημείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιορισμένοι χώροι, π.χ. Κινητήρες, μοτοσικλέτες, κατασκευή εργαλείων, μικρομηχανική, κατασκευές κουζίνας και εργασίες ρύθμισης
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Μήκος (L1) | 72 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 64 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 21 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 14 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 9 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 16 mm |
Μέγ. ροπή (F max) | 43 Nm |