Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι 1/4 ίντσας με θήκη για μύτες

Κατσαβίδι, τσοκ μύτης 1/4 ίντσας, άλλα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 1/4

Αρ. είδους 061343031

EAN 4038898276012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι 1/4 ίντσας με θήκη για μύτες

Αρ. είδους 061343031
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
Στρογγυλό στέλεχος με μαγνήτη και γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή

Τοποθετείτε τη μύτη και ξεκινάτε


  • Κατσαβίδι με στρογγυλό στέλεχος και μαγνητική θήκη για μύτες

  • Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στη γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή

  • Άκρο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D, με θήκη για μύτες


Αποτελεσματική λαβή


  • Λαβή 2 συστατικών για ξεκούραστη εργασία

  • Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με εξαγωνικές μύτες

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Πλάτος λεπίδας (D)

11 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες