Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρθρωτή καστάνια 1/4"

Αρθρωτή καστάνια 1/4 ίντσας
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/4 ZEBRA

Αρ. είδους 071411021

EAN 4038898255185

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αρθρωτή καστάνια 1/4"

Αρ. είδους 071411021
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
  • Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315

  • Κεφαλή: 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°, 17 δόντια εμπλέκονται για σύσφιγξη με μεγαλύτερη μεταφορά ισχύος και πιο στενή γωνία περιστροφής από πολλές άλλες συμβατικές καστάνιες

  • Σχεδίαση: με επιχρωμίωση

  • Οδηγίες συντήρησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Μήκος (L1)

151 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

28 mm

Διάμετρος καστάνιας (D2)

16 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Σετ συντήρησης για αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας και 3/8 ίντσας με πλατό

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4+3/8

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες