Μαγνητική θήκη για μύτες 1/4 ίντσας
Θήκη E 6.3 (1/4) μαγν., γρήγ. αλλ. ένα χέρι, λεπτή
ΤΣΟΚ 1/4" ΤΑΧ.ΑΛΛ.&ΜΑΓΝ.ΒΑΣΗ ΜΥΤΩΝ L67MM
Αρ. είδους 0614176617
EAN 4065746731423
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μυτών
- Αν δεν μετακινηθεί το χιτώνιο, η μύτη ωθείται μέσα στη βάση
- Η μύτη κλειδώνει αυτόματα - για ασφαλή εφαρμογή χωρίς ταλαντεύσεις
- Εύκολο ξεκλείδωμα χάρη στο τσοκ γρήγορης αλλαγής με ελατηριωτό μηχανισμό
Τέλεια συγκράτηση και άνετη εργασία
- Τσοκ γρήγορης αλλαγής με ραβδώσεις για τέλεια συγκράτηση και μαύρο χιτώνιο οδήγησης από αλουμίνιο για άνετη εργασία
- Το χιτώνιο δεν περιστρέφεται μαζί με τη μύτη
Πολύ λεπτή σχεδίαση
- Πολύ λεπτή θήκη για μύτες, μέγ. διάμ 11,5 mm
- Προϊόν κατάλληλο για περιορισμένους χώρους
Για μύτες με εξαγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική υποδοχή |
Μήκος (L) | 67 mm |
Μήκος λεπίδας (L1) | 25 mm |
Διάμετρος χιτωνίου (D) | 11,50 mm |
Σχεδίαση | Με χιτώνιο οδήγησης |