Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική

Θήκη για μύτες E 6,3 (1/4) μαγν., ένα χέρι, λεπτή
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 L66MM

Αρ. είδους 0614176638

EAN 4050641636546

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική

Αρ. είδους 0614176638
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
Θήκη για μύτες με λειτουργία γρήγορης αλλαγής με το ένα χέρι

Πολύ γρήγορη και απλή αντικατάσταση της μύτης


Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πατήστε ελαφρά το κουμπί για εκτόξευση της μύτης προς τα εμπρός.



Πρόσβαση σε κεφαλές βιδών που βρίσκονται σε βαθιά και δυσπρόσιτα σημεία


Πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. ∅ 10,5 mm)



Για μύτες με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN 3126

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L)

66 mm

Μήκος λεπίδας (L1)

40 mm

Διάμετρος χιτωνίου (D)

10,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες