Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική

Θήκη για μύτες E 6,3 (1/4) μαγν., ένα χέρι, λεπτή
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΠΤΟΡΑΣ 1/4'' L350MM

Αρ. είδους 0614176645

EAN 4058794665659

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική

Αρ. είδους 0614176645
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
Θήκη για μύτες με λειτουργία γρήγορης αλλαγής με το ένα χέρι

Πολύ γρήγορη και απλή αντικατάσταση της μύτης


Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πατήστε ελαφρά το κουμπί για εκτόξευση της μύτης προς τα εμπρός.



Πρόσβαση σε κεφαλές βιδών που βρίσκονται σε βαθιά και δυσπρόσιτα σημεία


Πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. ∅ 10,5 mm)



Για μύτες με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN 3126

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L)

350 mm

Μήκος λεπίδας (L1)

310 mm

Διάμετρος χιτωνίου (D)

10,5 mm

Σχεδίαση

Με χιτώνιο οδήγησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες