Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., μετρ. εξαγων. κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM

Αρ. είδους 0713111111

EAN 4024835397919

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό

Αρ. είδους 0713111111
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

15,9 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

15,9 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

10 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες